Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MI FM 50 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel MI FM 50 Montage-Kit
Hensel MI FM 50 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122239
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI FM 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
AKM 20 AKM 32 AKM 50 AKM 40 KBM 20 KBM 32
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
191 g
Breite
300 mm
Tiefe
25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
3600189
€ 3,002*
Zubehör
Hensel
3600189
€ 3,392*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
36001005
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.