Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX T PLUS Leuchtstofflampe 13 W GX24d-1 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX T PLUS Leuchtstofflampe 13 W GX24d-1 Kaltweiße
Osram DULUX T PLUS Leuchtstofflampe 13 W GX24d-1 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122641
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300446905
EAN/GTIN:
     4050300446905
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
113 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-1
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnengröße
T12
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
900 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
900 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
85 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
78 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
76 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
75 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
95 %
LLMF HF 8000h bewertet
81 %
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Quecksilbergehalt
1.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
17 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.