Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30 Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33125229
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413590
EAN/GTIN:
     5711145265142
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
10000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
61.6 l/s
Vakuum
25 kPa
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,84*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302004000
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.