Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Wasserkocher
>
Artikel
Domo DO496WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-33168921
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO496WK
EAN/GTIN:
5411397017055
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Der Wasserkocher von Trenta passt zu jeder Einrichtung. Er besteht aus Edelstahl und hat ein Fassungsvermögen von maximal 1,7 L. Der Wasserkocher ist ein kraftvolles Gerät mit einer Leistung von 2200 W. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Das Heizelement ist verdeckt und zur Reinigung des Geräts können Sie den Filter ganz einfach aus der Schnepfe entnehmen. Der An-/Ausschalter ist mit einer praktischen Kontrollleuchte ausgestattet und das Kabel kann einfach in der dazu vorgesehenen Kabelaufwicklung untergebracht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
215 x 205 x 235 mm
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
235 mm
... >
Getränke-Apparate
>
Kaffee- & Teezubereitungsgeräte
>
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe:
blitzkocher
,
blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.236039.01.001 Wasserkocher
Princess
01.236039.01.001
ab € 22,14*
Ähnlich
Princess 236017 Wasserkocher
Princess
01.236017.01.001
ab € 16,48*
Ähnlich
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess
01.236046.01.001
ab € 27,63*
Ähnlich
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar
WK-1323
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen