Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33224407
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1978364
EAN/GTIN:
     3501179783642
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten, die auf schwierigen Oberflächen haften.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
5.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Vinyl
Ursprungsland
Belgien
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Kratzfest
Ja
Abriebfest
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
41913
ab € 15,92*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,31*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.