Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FA02LC3 LWL-Steckverbinder LC/LC Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FA02LC3 LWL-Steckverbinder LC/LC Türkis
LogiLink FA02LC3 LWL-Steckverbinder LC/LC Türkis
LogiLink FA02LC3 LWL-Steckverbinder LC/LC Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33269211
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA02LC3
EAN/GTIN:
     4052792019933
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
  • LWL Kupplung LC Duplex Multi Mode
    - Kunststoffgehäuse mit Flansch
    - Mit Keramik-Hülse
    - Farbe: Aqua (OM3)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Türkis
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FA02LC4
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC2
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC1
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.