Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC/LC LWL-Steckverbinder LC/LC Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC/LC LWL-Steckverbinder LC/LC Blau 1 Stück(e)
LogiLink LC/LC LWL-Steckverbinder LC/LC Blau 1 Stück(e)
LogiLink LC/LC LWL-Steckverbinder LC/LC Blau 1 Stück(e)
LogiLink LC/LC LWL-Steckverbinder LC/LC Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30624862
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA02LC1
EAN/GTIN:
     4052792034912
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
  • LWL Kupplung LC Duplex Single Mode
  • Kunststoffgehäuse mit Flansch
  • Mit Keramik-Hülse
  • Farbe: Blau (OS1/2)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FA02LC3
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC4
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC2
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.