Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
MEAN WELL NDR-75-12 Netzteil 75,6 W Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-33416168
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
NDR-75-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
75.6 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.9 - 1.45 A
Haltezeit
60 ms
Effizienz
85.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
486200 h
Sicherheit
Ul508, TUV EN60950-1
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
1200 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
510 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
mean well schaltnetzteil geschlossen
,
din-schienen schaltnetzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Hutprofil DIN-Hutschiene, Ohne Schlitz, 7.5mm x 35mm, Länge 2m
RS Pro
467400
ab € 29,90*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
ab € 14,11*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 34,11*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
467438
ab € 30,24*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
467422
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen