Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7790500000 Herst.-Nr.: 77905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die rechteckige Klebeschraube ermöglicht das schnelle und einfache Anbringen von Objekten bis zu 5kg im Innen- und Außenbereich. Als clevere Alternative zu "normalen" Schrauben oder Nägeln verursacht sie keine Schäden am Untergrund und lässt sich problemlos wieder entfernen. Außerdem ist für die Verwendung kein zusätzliches Werkzeug notwendig.
Die rechteckige Produktvariante eignet sich besonders für das unsichtbare Befestigen schmaler Objekte. Geeignete Untergründe für die rechteckige Klebeschraube: Außenfassaden, Mauern, Ziegeln oder Beton.
- Rechteckige Klebeschraube für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker - Hält Objekte bis zu 5kg pro Schraube (10kg bei zwei Schrauben) - Nicht sichtbares Befestigen schmaler Objekte - Wiederablösbar - Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Geeignet für Beton | Ja | | Geeignet für Stein | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,18* | € 5,18* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 5,50* | € 8,09* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,55* | € 8,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,63* | € 9,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,32* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,59* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|