Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic VFM-215 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33473257
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Musik Energie
300 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
122 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
11100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
740 mm
Paketgewicht
12550 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.