Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0091R Kabelklammer Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0091R Kabelklammer Pink
LogiLink AA0091R Kabelklammer Pink
LogiLink AA0091R Kabelklammer Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33672650
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0091R
EAN/GTIN:
     4052792040746
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der USB-Kabelschutz verhindert das Entstehen von Rissen oder das Abknicken und Brechen des USB Kabels direkt am Übergang zum Stecker. Auf diese Weise können Sie Ihre Kabel wesentlich länger ohne Schäden verwenden.

- Einfacher und bunter Schutz für USB-Kabel
- Verhindert Risse, Abknicken, Brechen und ähnliches
- Für Kabel mit einem Durchmesser von 3 mm
- Aus strapazierfähigem Silikon (Innenteil) und Kunststoff (Außenteil)
- Abmessung: 20 x 11 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Pink
Material
Kunststoff, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,73*
€ 0,869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.