Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
DVI Verlängerung
>
Artikel
ROLINE 12.88.3175 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz, Gold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-33700120
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
12.88.3175
EAN/GTIN:
7611990141357
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Sie wollen an Ihre Grafikkarte mit DisplayPort-Ausgang ein DVI-Kabel zum Monitor anbringen?
Die Lösung ist dieser DisplayPort-DVI-Adapter in ROLINE GOLD Qualität.
- Adapter mit DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse zum Anschluss eines DVI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
- DisplayPort Version 1.2 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen.
- Hinweis: Der DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
DVI Verlängerung
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
roline displayport adapter
,
adapterkabel dvi
,
dvi adapterkabel 20cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, DP ST - DVI BU
ROLINE
12.03.3175
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen