Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SST1.5M-M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit SST1.5M-M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Panduit SST1.5M-M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34354667
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST1.5M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder Verschlusskopf
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder verschlusskopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Breite
2.4 mm
Dicke
0.9 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Zugspannung (daN)
80
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: panduit kabelbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,74*
€ 94,8906
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,54*
€ 92,2726
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,37*
€ 81,3603
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,59*
€ 70,9121
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,89*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,13*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.040,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.