Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM1S4-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit TM1S4-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit TM1S4-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34356892
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM1S4-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1818*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.