Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TMEH-S8-C0 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit TMEH-S8-C0 Montage-Kit
Panduit TMEH-S8-C0 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34356958
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TMEH-S8-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Zertifizierung
CE, UL, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.3 mm
Tiefe
41.1 mm
Höhe
15.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.