Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i400 Funkempfänger Digital Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN i400 Funkempfänger Digital Silber
Imperial DABMAN i400 Funkempfänger Digital Silber
Imperial DABMAN i400 Funkempfänger Digital Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34406246
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-240-00
EAN/GTIN:
     4024035222400
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Der IMPERIAL DABMAN i400 ist die ideale Lösung, um Ihre Stereo-Anlage zukunftssicher zu machen. Der kompakte Adapter eignet sich zum Empfang von DAB+ Digitalradio, Internetradio sowie analogem UKW Radio und kann darüber hinaus auch als Musik-Receiver von Netzwerk-Festplatten (über UPnP/DLNA), USB Sticks oder via Bluetooth verbundenen Smartphones und Tablet PCs verwendet werden. Der DABMAN i400 unterstützt Multiroom (gleichzeitige Wiedergabe von Radio- oder Musikdateien in verschiedenen Räumen via LAN/WLAN), kann per USB mit einem externen CD Laufwerk verbunden (USB CD Player) und bequem per (im Lieferumfang enthaltener) Fernbedienung oder per (kostenloser) Smartphone App (AirMusic Control) fernbedient werden. Der integrierte Equalizer bietet 6 unterschiedliche Klangeinstellungen, das große 8,13cm (3.2“) Farbdisplay stellt neben Hintergrundinfos zum laufenden Programm außerdem aktuelle Wetterdaten dar.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, UKW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Internet-Radio
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
900 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.