Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BR-2400 Flachtoaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Tristar BR-2400 Flachtoaster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34542455
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BR-2400
EAN/GTIN:
     8713016038722
Suchbegriffe:
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster
Toastautomat
Toaster
Sie möchten gern große Brotscheiben oder Bagels toasten, aber ein normaler Toaster entspricht nicht Ihren Bedürfnissen? Dann wählen Sie den Tristar BR-2400 Flach-Toaster mit 400 W Leistung. Dieser Horizontaltoaster ist flach, so dass Sie große Brotscheiben oder mehrere Croissants gleichzeitig darauflegen können.

Backen Sie Brot vom Vortag wieder auf
Der Tristar-Flachbett-Toaster ist sehr praktisch, falls Sie Brot oder Croissants vom Vortag wieder aufbacken wollen. Legen Sie sie einfach auf das Toastergestell – in nur wenigen Minuten sind sie wieder knusprig. Die integrierte Zeitschaltuhr lässt sich auf maximal 5 Minuten einstellen; nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Toaster automatisch aus.

Einfach zu reinigen
Alle Krümel werden im herausziehbaren Krümelfach aufgefangen. So können Sie sämtliche Krümel entfernen und den Toaster mühelos und schnell reinigen. Außerdem lässt sich der Tristar-Toaster wegen seines flachen Designs völlig problemlos horizontal und vertikal verstauen.

Lieferumfang:
Tristar-Toaster, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1191 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Timer
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Backblech-Abmessungen
232 x 200 mm
Gewicht
948 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
580 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016038739
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, toaster tristar, toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BR-1009
ab € 10,76*
Zubehör
Tristar
BR-1022
ab € 21,27*
Zubehör
Tristar
BR-1025
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.