Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89507 Koaxialkabel RG-58 C/U 10 m TNC SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89507 Koaxialkabel RG-58 C/U 10 m TNC SMA Schwarz
DeLOCK 89507 Koaxialkabel RG-58 C/U 10 m TNC SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34547630
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89507
EAN/GTIN:
     4043619895076
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
Kabel TNC
TNC Kabel
Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. RG-58 C/U Kabel sind besonders robust.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TNC
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
RG-58 C/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kabel tnc
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.