Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3461768
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95401
EAN/GTIN:
     4016032266396
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- Perfekte Stromquelle für Ihr 482,6 mm (19")-Gehäuse
- Sicherheit durch doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker
- Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungsvolumen
3048.5 cm³
Paketgewicht
1050 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
85444290
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.