Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Statikschutz ESD
>
ESD-Arbeitsplatz
>
ESD-Lagerbehaelter
>
Artikel
Kärcher NT 75/2 Ap Me Tc 75 l 2760 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-34641865
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.667-292.0
EAN/GTIN:
4039784727298
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2760 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Standard-Weite
40 mm
Design
Staubkapazität
75 l
Behältermaterial
Edelstahl
Leistungen
Geräuschpegel
73 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
148 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
995 mm
Gewicht
26000 g
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Filterbeutel für Staubsauger
,
Papierfilterbeutel
,
Papierfiltertüten
,
Papierstaubbeutel
,
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
papierfiltertüten kärcher nt
,
boden staubsauger
,
bodensauger kärcher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 904,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,78*
€ 1.233,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,47*
€ 1.207,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,52*
€ 1.127,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,21*
€ 1.101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,00*
€ 1.075,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 2.637-353.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,02*
Zubehör
Kärcher 2.860-117.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher 2.862-166.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,50*
Zubehör
Kärcher 4.440-264.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauch
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,67*
Zubehör
Kärcher 5.031-904.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,08*
Zubehör
Kärcher 5.031-939.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,45*
Zubehör
Kärcher 5.032-427.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,24*
Zubehör
Kärcher 5.407-108.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,73*
Zubehör
Kärcher 5.453-050.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,04*
Zubehör
Kärcher 6.647-022.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,18*
Zubehör
Kärcher 6.900-952.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,65*
Zubehör
Kärcher 6.902-017.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,32*
Zubehör
Kärcher 6.902-059.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,83*
Zubehör
Kärcher 6.902-072.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,01*
Zubehör
Kärcher 6.902-077.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen