| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-34648358 Herst.-Nr.: 850-8 EAN/GTIN: 4000896036547 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schaftgröße | 1/4 " | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel 8mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 8 mm |
| | |
| |