Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Gartenschere B/S-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Gartenschere B/S-M
Gardena Gartenschere B/S-M
Gardena Gartenschere B/S-M
Gardena Gartenschere B/S-M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34648625
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08857-20
EAN/GTIN:
     4078500018685
Suchbegriffe:
Ambossschere
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Edelstahl-Untermesser glasfaserverstärkte Griffe 2-stufige Öffnungsweite der GriffeZum Schneiden von Blumen jungen Trieben und Zweigen eignet sich die GARDENA Classic Rebenschere mit einem antihaftbeschichteten Obermesser und einem Untermesser aus rostfreiem Edelstahl bestens. Ergonomisch geformte in 2-Stufen einstellbare Griffe mit zusätzlicher Weichkomponente am oberen Griff ermöglichen höchsten Komfort beim Schneiden. Die Schere verfügt über einen praktischen Einhand-Sicherheitsverschluss für eine sichere Aufbewahrung. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau, Grau
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Ausschnittkapazität
22 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.