Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD991NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD991NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg
DeWALT DCD991NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg
DeWALT DCD991NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg
DeWALT DCD991NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg
DeWALT DCD991NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34648827
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD991NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048644584
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Wellenschloss
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
3
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
50 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
2000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
66 Nm
Schallleistungspegel
86 dB
Schalldruckpegel
75 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
213 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
208 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
820 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,65*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,38*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 308,98*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,13*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.