Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 2196.1 Freistehend 85 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GS 2196.1 Freistehend 85 l D Weiß
Bomann GS 2196.1 Freistehend 85 l D Weiß
Bomann GS 2196.1 Freistehend 85 l D Weiß
Bomann GS 2196.1 Freistehend 85 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35173977
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721960
EAN/GTIN:
     4004470721966
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Bomann Gefrierschrank GS 2196 weiß
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
85 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
91 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
131 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
Energieverbrauch
0.257 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
36000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
888 mm
Paketgewicht
39500 g
Weitere Suchbegriffe: bomann gefrierschrank, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.