Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4732REV-10 Herst.-Nr.: L4732REV-10 EAN/GTIN: 4004182617601 |
| |
|
| | |
| - Haften sicher und sind rückstandsfrei ablösbar - Garantiert staufrei - für alle gängigen Drucker & Kopierer - TÜV SÜD bestätigt problemlosen Laser-Druckerdurchlauf - Klares Druckbild ohne Verwischen - Kostenlose Vorlagen & Software zum Bedrucken Ihrer Etiketten
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Format | A4 | | Material | Papier | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Zweck | Universal | | Zertifizierung | TÜV | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 35.6 mm | | Etikettenhöhe | 16.9 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) 100% | | Enthält nicht | Chlor, PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,44* | € 5,51* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,38* | € 5,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,52* | € 5,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,56* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,73* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,344* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|