Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CORVETTE 8X42 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics CORVETTE 8X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 8X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 8X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 8X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 8X42 Fernglas Dach Schwarz
Bresser Optics CORVETTE 8X42 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35412665
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1440843
EAN/GTIN:
     4007922037172
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Das BRESSERCorvette 8x42 überzeugt durch die hervorragende und
gestochen scharfe Bildwiedergabe. Die leicht arbeitende
Mechanik rundet dieses Fernglas optimal ab. Selbstverständlich ist diese Serie aus hochwertigem BaK-4 Glasmaterial hergestellt, das mit einer kontrast- und helligkeitssteigernden Mehrschichtvergütung beschichtet ist.
Zum Schutz vor beschlagen der Linsen ist dieses Glas mit Schutzgas gefüllt. Außerdem sind diese Gläser wasserdicht
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
105 m
Augenabstand
20.3 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Metall
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
6 °
Naheinstellgrenze
7 m
Wasserdicht bis
1 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Reise
Ja
Twilight-Faktor
18,33
Für Brillenträger geeignet
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
57 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
532 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.