Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Frame with 2 Battery Modules Exp. to 6 Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Frame with 2 Battery Modules Exp. to 6 Verlängerungskabel
APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Frame with 2 Battery Modules Exp. to 6 Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3542437
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35TXR2B6
EAN/GTIN:
     7330381958120
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Leistungsstarkes Dreiphasen-USV-System mit herausragender Effizienz und hoher Leistungsdichte bei geringem Platzbedarf für geschäftliche und industrielle Umgebungen. - Zwei Netzeingänge Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen. - Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels. - Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen. - Innovative elektrische Funktionen Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad - Frequenz- und Spannungsregelung Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie. - Automatischer interner Bypass Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt. - Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom. Service-Möglichkeiten - Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Stellfläche - Vom Benutzer austauschbare Luftfilter Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Luftfiltern. - Batterieaustausch ohne Werkzeuge Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien. - Mehrere Service-Level Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten. - 7x24 Telefonische technische Unterstützung Die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen rund um die Uhr an allen Tagen der Woche zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen. Verwaltbarkeit - Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System. - Umgebungsüberwachung Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen. - LCD-Grafikbildschirm Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern. - Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert. Gesamtbetriebskosten - Leistungsfaktor-Korrektur des Eingangsstroms Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können. - Excellent footprint USV mit kleiner Stellfläche für die optimale Raumnutzung in Technikräumen - Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
523 x 925 x 1499 mm
Energie
AC Eingangsspannung
208, 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Farbe
Kabelfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
388000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 30 °C
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.525,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.800,07*
€ 4.522,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.771,49*
€ 4.488,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.638,14*
€ 4.329,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.565,03*
€ 4.242,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.525,62*
€ 4.195,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
G35TXR6B6
ab € 6.428,26*
Ähnlich
APC
G35TBXR2B6
ab € 3.821,47*
Ähnlich
APC
G35TOPT011
ab € 412,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.