Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 31000 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO 31000 Aluminium
DYMO 31000 Aluminium
DYMO 31000 Aluminium
DYMO 31000 Aluminium
Artikel-Nr.:
     212-914181440315
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720160
EAN/GTIN:
     5411313310000
Suchbegriffe:
DYMO 3D
DYMO Prägeband
Dymo Prägeetiketten
Prägeband
Diese robusten selbstklebenden Bänder in Aluminium und rostfreiem Stahl sind ideal für den industriellen Einsatz: Etikettieren von Werkzeugen, Koffern, Geräten, Regalen usw.

Diese Bänder sind selbstklebend in Aluminium und rostfreiem Stahl und für die Verwendung auf Werkzeugen, Geräten, Industriegehäusen und Regalen konzipiert.

Kompatibel mit allen manuellen Etikettendruckern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Technische Details
Volumen Hauptkarton
5874 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
285 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
156 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 6,57*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,31*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,98*
€ 7,39*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,99*
€ 7,41*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,612*
€ 7,462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720090
ab € 310,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.