Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0022 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0022 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0022 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0022 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476185
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0022
EAN/GTIN:
     4052792042696
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Produktinformationen "Doppel-Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -45°/+45°, sch" von LogiLink Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Und so einfach wird die Monitor-Schreibtischhalterung angebracht: https://youtu.be/7lqd0AuKRB8
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
726 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
116 mm
Verpackungsbreite
478 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
20100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.