Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief XPA1U 2,54 m (100") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief XPA1U 2,54 m (100") Schwarz
Chief XPA1U 2,54 m (100") Schwarz
Chief XPA1U 2,54 m (100") Schwarz
Chief XPA1U 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35549161
Herst.-Nr.:
     XPA1UB
EAN/GTIN:
     841872159447
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Anpassbar
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Sockel
H-förmig
Zertifizierung
UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
136.1 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.144,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,08*
€ 1.545,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,19*
€ 1.535,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,74*
€ 1.468,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,63*
€ 1.421,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,41*
€ 1.361,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.