Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA cable, 0.5m SATA-Kabel 0,5 m eSATAp Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA cable, 0.5m SATA-Kabel 0,5 m eSATAp Schwarz
DeLOCK SATA cable, 0.5m SATA-Kabel 0,5 m eSATAp Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3555965
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84402
EAN/GTIN:
     4043619844029
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
eSATA Kabel
dlock esata kabel
Mit diesem Power Over eSATA zu SATA 22pin Kabel können Sie Ihre 2,5“ oder 3,5“ SATA Festplatte extern an jeden freien Power Over (eSATAp) Port anschließen. Dieser Power Over eSATA Anschluss kombiniert eSATA und USB in einem und ermöglicht, mit Hilfe der seitlichen Goldkontakte, eine Spannungsversorgung von 12V. Somit benötigen Sie weder für den Betrieb einer 2,5“ noch 3,5“ HDD kein zusätzliches Netzteil. Das Kabel lässt sich ebenso an einen einfachen 5V eSATAp Port stecken, sodass Sie für ein 2,5“ HDD nur die benötigte Spannung von 5V erhalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
eSATAp
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65227
ab € 2,59*
Zubehör
Delock
82677
ab € 1,34*
Zubehör
Delock
84291
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.