Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
SATA Stromkabel
>
SATA Stromadapter
>
Artikel
DeLOCK 65227 SATA-Kabel 0,3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 976
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
976-DELOCK-65227
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
65227
EAN/GTIN:
4043619652273
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
SATA Stromadapter
S-ATA Powerkabel
Mit diesem 30cm langen Y-Stromkabel von Delock lässt sich über den 15pin SATA Stecker am Netzteil anschließen und ermöglicht die Stromversorgung einer IDE Festplatte sowie eines Floppy Laufwerk.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
SATA-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
S-ATA Stromkabel
,
SATA Powerkabel
,
SATA Stromkabel
,
delock sata stromkabel
,
s-ata kabel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,59*
€ 3,88*
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,63*
€ 3,93*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,63*
€ 3,93*
Lager 767
4 Tage
127
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,05*
€ 4,52*
Lager 855
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 976
Versand:
Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 0.2m SATA Cable SATA-Kabel 0,2 m Gelb
Delock
82476
ab € 0,87*
Zubehör
DeLOCK Cable SATA Slimline female + 2pin power > SATA SATA-Kabel 0,3 m Rot
Delock
84390
ab € 2,09*
Zubehör
DeLOCK SATA cable, 0.5m SATA-Kabel 0,5 m eSATAp Schwarz
Delock
84402
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen