Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk MULTI II 22 22 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk MULTI II 22 22 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk MULTI II 22 22 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35610456
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451551
EAN/GTIN:
     5715492173365
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Variable Energie
Ja
Stromstärke
1 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
22 l
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Schlauchmaterial
Kunststoff
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
599 mm
Gewicht
9200 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492176960
ab € 12,74*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107417195
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.