Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold
Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold
Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold
Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold
Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold
Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold
Mantona 18427 Staffelei Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35686565
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18427
EAN/GTIN:
     4250234584272
Suchbegriffe:
Staffelei
walimex staffelei
staffelei
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
1287 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Zielgruppe
Erwachsene
Material
Aluminium
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.