Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 44 Schwarz, Blau 42 l 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 44 Schwarz, Blau 42 l 1400 W
Nilfisk ATTIX 44 Schwarz, Blau 42 l 1400 W
Nilfisk ATTIX 44 Schwarz, Blau 42 l 1400 W
Nilfisk ATTIX 44 Schwarz, Blau 42 l 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35703366
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412106
EAN/GTIN:
     5711145271662
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
605 mm
Gewicht
16000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
42 l
Vakuum
25 kPa
Kabellänge
7.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
60 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Blau
HEPA Filtrationsystem
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Filtermaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Staubklasse
L
Steuerung
Tasten, Drehregler
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,61*
€ 820,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,37*
€ 794,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 667,34*
€ 794,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,83*
€ 745,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 626,82*
€ 745,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 626,81*
€ 745,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 626,80*
€ 745,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 626,79*
€ 745,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,55*
€ 722,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,91*
€ 672,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 43,53*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413547
ab € 26,02*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107417821
ab € 21,36*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 66,15*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413549
ab € 89,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.