| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-35936585 Herst.-Nr.: CC 380 EAN/GTIN: 4005298073046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - USB-Stecker Typ A + USB-Kupplung Typ A - zur Verstärkung des USB-Signals. Kaskadierbar. - Kabellänge: 5,0m - Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |