Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p WH 1 94 cm (37 Zoll) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p WH 1 94 cm (37 Zoll) Silber
e+p WH 1 94 cm (37 Zoll) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35936818
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     5625001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Farbe: silber
  • feststehend, maximale Traglast 56kg
  • passend für alle gängigen Flachbildschirme mit einer Bildschirm-Diagonale von 26" - 37" / 66 - 92cm
  • geeignet für alle Lochabstände (inkl. VESA) bis max. 31,5cm Höhe und 48cm Breite
  • eingebaute Wasserwaage und Kabelführung
  • optional abschließbar
  • Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
  • Karton-Verpackung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
352 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
315 x 480 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.