| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35995018 Herst.-Nr.: 2802 EAN/GTIN: 4001702028022 |
| |
|
| | |
| Bewegung/Funktion: - Standardverbinder zur Befestigung - Funktionsknöpfe: 1. Motorengeräusch, 2. Polizei-Sirene, 3. Feuerwehr-Sirene, 4. Yelp-Signal - Auto-Ausschaltfunktion nach ca. 20 Sekunden - sofortiges Ausschalten der jeweiligen Funktion durch abermaliges Drücken des Knopfes
Allgemein: - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made by Bruder - Maßstab 1:16 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 83 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 15 mm | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Design | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Maßstab | 1:16 | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Kunststoff | Merkmale | Typ | Scale Model Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |