Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Wireless Charger II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Wireless Charger II
Varta Wireless Charger II
Varta Wireless Charger II
Varta Wireless Charger II
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36005365
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57911 101 111
EAN/GTIN:
     4008496886364
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
  • Bequemes Laden via "Drop & Charge"
    - Qi-zertifiziert für Verlässlichkeit und Kompatibilität
    - Lädt Geräte mit eingebautem Qi-Empfänger oder mit zusätzlicher Hülle oder Spule
    - Input: 5V/ 2,0 A und Output: 5V/ 1,0 A
    - High-Tech Premium-Design mit Anti-Rutsch-Füße
    - Blauer LED Ring als Ladeanzeige
    - 50cm Micro USB-Ladekabel inklusive
    - Ladezeit: ~3h* für Smartphones

    *basierend auf dem Samsung Galaxy S6, Leistung kann je nach Gerät variieren

    Wie verwende ich den VARTA Wireless Charger II und lade damit ein mobiles Gerät:

    - Prüfen Sie ihr Gerät auf Qi-Kompatibilität
    - Falls notwendig, Zubehör verwenden1, 2
    - Schließen Sie den VARTA Wireless Charger II, mit Hilfe eines Netzteils, an der Steckdose an
    - Legen Sie das Gerät auf den Wireless Charger II und der Ladevorgang beginnt

    **Das Nokia Lumia 1020 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nokia Corporation. Das LG Optimus G4 ist ein eingetragenes Warenzeichen der LG Electronics USA Inc. Das Nexus 7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc. Das Sony Xperia Z3 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation. Apple, iPhone ist eine Marke der Apple Inc. registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Samsung, Galaxy S7/S6/S5/S4/S3 und Note 3/Note 2 sind Marken der Samsung Electronics America, Inc. und/oder deren Vertretungen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Sonstige Funktionen
Ladezeit
180 min
Stecker
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
72 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
0.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, varta universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.