Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas
LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas
LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas
LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas
LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas
LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas
LEONARDO Volterra 200 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36052861
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     020764
EAN/GTIN:
     4002541207647
Suchbegriffe:
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weißweinglas
Weißweinkelch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Kollektion
Volterra
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
200 ml
Glas-Höhe
210 mm
Glasschalendurchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: weißweinglas leonardo, weißweinglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,00002*
€ 33,32002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,64002*
€ 29,32162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.