Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design 24017 Papierserviette Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paper + Design 24017 Papierserviette Rot
Paper + Design 24017 Papierserviette Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36190038
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     24017
EAN/GTIN:
     4037698101883
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Verschiedene Produkte in 24 trendigen Farben, hier Gold. Die Moments-Kollektion sind unifarben bedruckte und mit zarten Blümchen geprägte Servietten. Die Farben finden sich in vielen unserer Motive wieder und sind ideal zu kombinieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.