Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Lab Trays 30x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Lab Trays 30x40
Kaiser Fototechnik Lab Trays 30x40
Kaiser Fototechnik Lab Trays 30x40
Kaiser Fototechnik Lab Trays 30x40
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3626898
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     4173
EAN/GTIN:
     4001072041737
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
allzweck laborschale
Aus schlagfestem Kunststoff. Säurebeständig.
Hitzebeständig bis 80° C. Stege am Boden bzw. eingezogene Bodenrillen (bei 4171-73) erleichtern das Herausnehmen des Papiers und gewähren optimalen Chemikalienfluss und Stabilität. Mit Ausgussnase.
Bei 4171-73 zusätzlich Rastmulde für Schalenthermometer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
360 x 460 x 85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
4166
ab € 8,60*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
4167
ab € 8,63*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
4168
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.