Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Tefal FR4800 Mega 2 kg FR480
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36284817
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FR480015
EAN/GTIN:
     3045386375752
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse tefal
friteuse
Einfaches Frittieren für die ganze Familie!
Diese Fritteuse bietet das grösste Fassungsvermögen unter den Fritteusen von Tefal und ist dabei sehr einfach zu bedienen. Über das einstellbare Thermostat lässt sich die Temperatur zwischen 150 °C und 190 °C individuell einstellen. Das Modell Mega 2 KG ermöglicht das Frittieren von 2 kg Pommes frites auf einmal; ideal für grosse Familien für bis zu 8 Personen. Das modernes Design in silber und schwarz mit glänzendem Metallknopf zum Öffnen des Deckels findet in jeder Küche einen Platz. Der herausnehmbare Frittierbehälter mit Antihaftbeschichtung gewährleistet eine mühelose Reinigung, zudem können alle Teile (ausser das Gehäuse) im Geschirrspüler gereinigt werden. Der hochwirksame Geruchsfilters aus Karbon verhindert einen Großteil der Frittiergerüche, so wird das Frittieren in jeder Küche zum Vergnügen. Der Deckel vermeidet während des Kochens lästige Spritzer und durch das Sichtfenster können die Speisen jederzeit im Auge behalten werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
379 mm
Gewicht
4210 g
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
379 mm
Paketgewicht
6248 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Friteusenkapazität
2 kg
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Filterung
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2100 W
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
2100 W
Maximale Eingangsleistung
2100 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Leiter
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Automatische Deckelöffnung
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Sichtfenster
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.