Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless EPT630 Halterung für Schilderdisplays 101,6 cm (40") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless EPT630 Halterung für Schilderdisplays 101,6 cm (40") Schwarz
Peerless EPT630 Halterung für Schilderdisplays 101,6 cm (40") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36296265
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EPT630
EAN/GTIN:
     735029314073
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die neigbare Outdoor-Wandhalterung von Peerless-AV bietet mit ihrer korrosionsbeständigen e-Beschichtung und Edelstahl-Hardware eine zuverlässige Möglichkeit, Flachbildschirme im Außenbereich zu montieren. Neben der einfachen Installation bietet diese Halterung mit dem Hook-and-Hang™-Design eine Neigefunktion, während das Display nur 2,06" von der Wand entfernt bleibt. Manipulationssichere Hardware schützt vor Diebstahl und bietet bei jeder Installation ein beruhigendes Gefühl.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139.7 mm
Verpackungstiefe
139.7 mm
Verpackungshöhe
139.7 mm
Paketgewicht
907 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Abstand zur Wand (min)
52 mm
Abstand zur Wand (max)
77 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36.3 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.