Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Miami Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36334724
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139854
EAN/GTIN:
     4047443349897
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
  • Equipment-Trolley zum Schutz und zum Transport einer umfangreichen Fotoausrüstung mit Notebook oder Tablet-PC - gepolstertes, herausnehmbares Kamerafach mit Deckelverschluss aus Netzmaterial - ein Vorderfach mit gepolstertem Notebook-Einteiler - je ein weiteres Vorderfach mit Organizer und für kleineres Zubehör - unter dem Deckel ein Tabletfach aus Neoprenmaterial - 8 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach, 1 Einteiler aus Neopren mit Klettverschluss fixiert die Kamera - längenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern, im Rückenteil des Trolley integriert - weich gepolsterter Tragegriff - zwei Seitentaschen aus Netzmaterial - größenverstellbare Stativhalterung seitlich am Trolley - Standfüße - Trolleygestänge und -räder - geeignet als Handgepäck - Allwetterhaube schützt den Rucksack vor Regen und Staub
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Innenmaße (B x T x H)
270 x 120 x 370 mm
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 "
Tablet-Fach
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 62,98*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 68,31*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,00*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 59,45*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,81*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 52,85*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 36,96*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,33*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 109,52*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,31*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,93*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,12*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.