Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 2186 Gefrierschrank Freistehend 85 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GS 2186 Gefrierschrank Freistehend 85 l E Weiß
Bomann GS 2186 Gefrierschrank Freistehend 85 l E Weiß
Bomann GS 2186 Gefrierschrank Freistehend 85 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36340628
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721860
EAN/GTIN:
     4004470721867
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Bomann Gefrierschrank GS 2186 weiß
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
85 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
164 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Energieverbrauch
0.388 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
32000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
596 mm
Verpackungshöhe
873 mm
Paketgewicht
35500 g
Weitere Suchbegriffe: bomann gefrierschrank, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.