Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691750WIP.2 Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691750WIP.2 Rack Zubehör Regal-Sockel
EFB Elektronik 691750WIP.2 Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36391920
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691750WIP.2
EAN/GTIN:
     4049759165192
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
Zur Nutzung der IP55 Wandgehäuse (Art.-Nr. 6917xxIP55.x) als Standgehäuse
Sockelhöhe 100 mm, Tiefe 600 mm
Geeignet für ebene Oberflächen wie z.B. Fundamentböden
Schraubmontage am Wandgehäuse
Mit Öffnungen zur Befestigung am Boden
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.