Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra RM
APC Symmetra RM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3643054
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYOPT1
EAN/GTIN:
     731304108344
Suchbegriffe:
Komponent
Zubehör maßgeschneiderte Lösungen für die Symmetra zur Erfüllung Ihrer spezifischen Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
559 x 762 x 330 mm
Paketgewicht
26360 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21820 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,91*
€ 831,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,48*
€ 821,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,86*
€ 809,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,28*
€ 790,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,39*
€ 747,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYMIM2
ab € 916,27*
Ähnlich
APC
SYPD9
ab € 326,40*
Ähnlich
APC
SYRIM3
ab € 674,38*
Ähnlich
APC
SYPD4
ab € 328,18*
Ähnlich
APC
SYOPT4I
ab € 503,09*
Ähnlich
APC
SYMIM3
ab € 815,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.