Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 45124 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 45124 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
ClickTronic 45124 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
ClickTronic 45124 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36449652
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     45124
EAN/GTIN:
     4040849451249
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32
Stecker-Material
Gold
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,561
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67999
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.