Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Sapphire 11268-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     1410-41070
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11268-01-20G
EAN/GTIN:
     4895106282148
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
158 mm
Höhe
28 mm
Breite
112 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 550
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1206 MHz
Auflösung (maximal, analog)
4096 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Streamprozessoren
512
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Energie
Min. Systemstromversogung
400 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.0
OpenGL-Version
4.5
Dual-Link-DVI
Ja
OpenCL-Version
2.0
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1,5
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 72,07*
€ 90,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 73,93*
€ 92,93*
3 Tage
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 96,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 78,17*
€ 98,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 78,58*
€ 98,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320107-020-S
ab € 2,40*
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.